ナカバヤシ
シャビースタイル ボックスフレーム
奥行きがある為、ポスター・写真がワンランク上の高級な印象になります。立体的な作品の展示にもお使いいただけます。
仕様
吊り金具・吊り紐付き、上下箱(茶)入り
材質
フレーム:木製(プリント紙化粧)、透明板:PET(0.5mm厚)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52301963
F-BW-101-BR
2L判
ブラウン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
52301979
F-BW-101-N
2L判
グレー
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
52301988
F-BW-102-BR
A4
ブラウン
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
52301997
F-BW-102-N
A4
グレー
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください