河村電器産業
レール取付用鉄板ベース XRP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
400
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52302285
品番
XRP3040K
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
2.3
寸法A(mm)
380
寸法D(mm)
300
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
250
板厚(mm)
2.3