24672 ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 52308245

24672 ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 52308245
24672 ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 52308245
24672 ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 52308245
24672 ロール連結ビス 鋼製下地兼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 52308245

ロール連結ビス 鋼製下地兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000本)長さ(mm)32注文コード52308245品番24672
参考基準価格(税別)¥9,228販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。

長さ(mm)32材質SWCH22A頭部径(Φmm)8.2トラスコ品番203-6055種別3932HL質量(kg)3.98グリーン呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装アズワン品番64-8317-73
注意
※薄鋼板を締結する際は、壁倍率としてはカウントできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする