ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ロール連結ビス 鋼製下地兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(2000本)
長さ(mm)
41
注文コード
52308254
品番
24673
参考基準価格(税別)
¥10,542
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。
長さ(mm)
41
材質
SWCH22A
頭部径(Φmm)
8.2
トラスコ品番
203-6071
種別
3941HL
質量(kg)
4.73
色
ブロンズ
呼び径(mm)
3.9
表面処理
ノンクロム塗装
アズワン品番
64-8317-74
注意
※薄鋼板を締結する際は、壁倍率としてはカウントできません。