曜日別特売
TKS05313J 台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用) TOTO 52308437

台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52308437品番TKS05313J
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー取付け方法台付き吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
関連資料:分解図(TKS05313J)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする