XLW202KELZLE9 iD800 笠付 防湿防雨 Panasonic(パナソニック) 52308699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD800 笠付 防湿防雨XLW202KELZLE9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
52308699
品番
XLW202KELZLE9
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ELZLE9
質量(kg)
1.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×622×99
色温度(K)
3000
光源色
電球色
安定器
定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
670
防水保護等級
IP23 防湿
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする