曜日別特売
CT-900UVAX クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ アズワン 52308893

CT-900UVAX クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ アズワン 52308893
CT-900UVAX クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ アズワン 52308893
CT-900UVAX クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ アズワン 52308893
CT-900UVAX クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ アズワン 52308893
CT-900UVAX クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ アズワン 52308893

クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード52308893品番CT-900UVAX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥238,000

HEPAフィルターをバリューアップ!抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。

寸法(mm)900×503×811アズワン品番2-4684-72作業面寸法(mm)有効:857×410商品タイプレンタル品はこちら材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)、プレフィルター/モダアクリル・ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする