クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ

クリーンベンチ 殺菌灯付き CTシリーズ - アズワン

HEPAフィルターをバリューアップ!抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。

材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)、プレフィルター/モダアクリル・ポリエステル電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
作業面寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308884CT-600UVAX600×503×8112-4684-71有効:557×410-
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52308893CT-900UVAX900×503×8112-4684-72有効:857×410レンタル品はこちら
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする