住友電工ハードメタル
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.3
溝長(mm)
17
注文コード
52311009
品番
MDE0230S03H05
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
491
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。
幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。
良好な穴精度と穴品位を実現!!
ドリル径(Φmm)
2.3
溝長(mm)
17
全長(mm)
68.4
シャンク径(Φmm)
3
材質
ACT100(微粒系超硬母材)
先端角(°)
140
表面処理
NXコーティング
先端長(mm)
0.4
加工穴深さ(l/d)
5
フルート長(mm)
20.4
商品説明動画
超硬コーティングドリル マルチドリル ネクシオ MDE型
参考になった