P-JJH15-BK5 サラサクリップ ゼブラ 52314527

P-JJH15-BK5 サラサクリップ ゼブラ 52314527
P-JJH15-BK5 サラサクリップ ゼブラ 52314527
P-JJH15-BK5 サラサクリップ ゼブラ 52314527

サラサクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
先端ボール径(mm)0.3
ボール径(Φmm)0.3
内容量1セット(5本)注文コード52314527品番P-JJH15-BK5
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク

シリーズサラサエコマーク認定認定機構ノック式インク色先端ボール径(mm)0.3替芯JF-0.3芯ボール径(Φmm)0.3インク水性顔料入数5本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 書類への筆記
教育・研究機関

すべてが素晴らしいと思います。さらさらと書けます。リピート買いしています。

対象商品 : 52314509
2024-02-16
用途: 日焼けせずに消えないから大変よい

木材に貼るTAGにこのペンで記入しますが、日焼けせず、文字が消えないので、大変重宝しております。ありがとうございます。在庫なくなればリピート注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする