曜日別特売
RMJF5-BK MJF芯 ゼブラ 52314737

MJF芯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52314737品番RMJF5-BK
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

蛍光ペンで上からひいてもにじまないジェルインク/耐水性と紙への固着性を高めた特殊インク

軸径(Φmm)6.1全長(mm)111.1質量(g)2.6適合本体シリーズ名サラサマークオン芯径(mm)0.5インク色ボール径(Φmm)0.4インク水性顔料入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする