曜日別特売
RP15-70LHB 重量台板 河村電器産業 52315576

重量台板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個セット内容台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本注文コード52315576品番RP15-70LHB
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様L型レール付セット内容台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板幅(mm)449質量(kg)9許容荷重(kg)150奥行(mm)700板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-68/適応ラック奥行:D1000、D1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする