河村電器産業
スリット付スライド式台板
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
塗装色
台板、取付板:N-1(3分ツヤ)
注文コード
52316434
品番
RP16-583KSB
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容
スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式
材質
台板、取付板:鋼板
幅(mm)
429
質量(kg)
6.3
色
黒
許容荷重(kg)
40
高さ(mm)
41
形式
(スライド)3段式
奥行(mm)
505
表面処理
スライドレール:メッキ
板厚(mm)
台板、取付板:1.6
スライド寸法(mm)
480
塗装色
台板、取付板:N-1(3分ツヤ)
材質(レール)
鋼板
適応
適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応テック奥行:D800