河村電器産業
ケージナット用取付ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1セット(50個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52317414
品番
RP71-6-15S
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ケージナットを使用した際の機器固定ネジ
セット内容
バインドねじ、ナイロンワッシャー
材質
鋼
質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
15
ねじ径
M6
表面処理
メッキ
適応
適応タイプ:全品種