河村電器産業
ケーブルホルダー(ポスト用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
鋼線Φ4
セット内容
-
付属品
取付ねじ(M5×12)
注文コード
52321605
品番
RP87-40
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
整線パーツ
付属品
取付ねじ(M5×12)
セット内容
-
材質
鋼線Φ4
質量(kg)
0.5
表面処理
樹脂コーティング(黒)
板厚(mm)
-
収納本数(本)
約160
適応
W700以上:ITN、ITO、ITA、ITS、CORT、DET