ケーブルホルダー(縦配線用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個収納本数(本)約120注文コード52321745品番RP87-7BV
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工具不要の整線パーツ

付属品取付リベット材質鋼板質量(kg)1表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3収納本数(本)約120ラック寸法(mm)W700、W800(適応)適応INT、ITO、ITA、ITS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする