曜日別特売
RP87-VS1 ケーブルホルダー(マウント用) 河村電器産業 52321876

RP87-VS1 ケーブルホルダー(マウント用) 河村電器産業 52321876
RP87-VS1 ケーブルホルダー(マウント用) 河村電器産業 52321876

ケーブルホルダー(マウント用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)収納本数(本)約32注文コード52321876品番RP87-VS1
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

整線パーツ

付属品取付ねじ質量(kg)0.3ケープルフック:黒、マウントパネル:N-1(3分ツヤ)寸法H(mm)44寸法D(mm)80寸法W(mm)482.5板厚(mm)マウントパネル:1.6収納本数(本)約32材質(フック)樹脂適応全品種パネル1U材質(パネル)鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする