河村電器産業
スリット付棚板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
板厚(mm)
1.6
塗装色
N-1(3分ツヤ)
注文コード
52322138
品番
RP913-01SB
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
板厚・塗装色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
放熱用スリット付の置台
付属品
取付ねじ
材質
鋼板
幅(mm)
446
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
25
奥行(mm)
350
寸法H(mm)
43.5
板厚(mm)
1.6
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
ITN、ITO、ITS、ITA、CSMT、DGT、DET、SKD、WLRT、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
パネル
1U