河村電器産業
スリット付棚板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
板厚(mm)
取付部:2.3/その他:1.6
塗装色
N-8(サテン)
注文コード
52322174
品番
RP913-0232SAS
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
板厚・塗装色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
放熱用スリット付の置台
付属品
取付ねじ
材質
鋼板
幅(mm)
446
質量(kg)
-
許容荷重(kg)
25
奥行(mm)
320
寸法H(mm)
-
板厚(mm)
取付部:2.3/その他:1.6
塗装色
N-8(サテン)
適応
-
パネル
2U