CDQ2B32-65DCMZ-A73 薄形シリンダ CDQ2B32-65 SMC 52338693

 

CDQ2B32-65DCMZ-A73 薄形シリンダ CDQ2B32-65 SMC 52338693
CDQ2B32-65DCMZ-A73 薄形シリンダ CDQ2B32-65 SMC 52338693

薄形シリンダ CDQ2B32-65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52338693品番CDQ2B32-65DCMZ-A73
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする