曜日別特売
VP23-8P ファン 河村電器産業 52343646

VP23-8P ファン 河村電器産業 52343646
VP23-8P ファン 河村電器産業 52343646

ファン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個取付角寸法(mm)119×119入力電圧(V)AC200厚さ(mm)25注文コード52343646品番VP23-8P
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類ACファン形状角形取付角寸法(mm)119×119厚さ(mm)25入力電圧(V)AC200最大静圧(Pa)45.58/50.14(50/60Hz)最大風量(m3/min)1.92/2.22(50/60Hz)音圧レベル(dB)38/41(50/60Hz)特性標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする