マルマン
スケッチバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
A4
A4
B5
A5
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
52345257
品番
F210
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マルマン定番スケッチブック「図案シリーズ」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。画用紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。
サイズ
A4
穴数
30穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×230×15
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約30枚(画用紙リーフを入れた場合),画用紙リーフ10枚