PVH-10VSM 太陽光発電産業用接続箱 PVH-VSM 河村電器産業 52345597

太陽光発電産業用接続箱 PVH-VSM

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
質量(kg)30
保護等級IP55
定格出力電流(A)100
内容量1個注文コード52345597品番PVH-10VSM
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
保護等級IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)寸法(mm)515×800×160質量(kg)30定格出力電流(A)100板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6仕様太陽光発電用接続箱スイッチ太陽光発電用開閉器定格電圧(V)DC300入力直流開閉器10A×10回路使用キャビネットPOGスイッチ数10使用場所屋外用 露出形スイッチ容量2P10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする