曜日別特売
SPVH-04N-1 産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1 河村電器産業 52347408

SPVH-04N-1 産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1 河村電器産業 52347408
SPVH-04N-1 産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1 河村電器産業 52347408

産業用接続箱10Aタイプ PVH-N-1

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個保護等級IP55入力直流開閉器10A×4回路注文コード52347408品番SPVH-04N-1
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
保護等級IP55ベージュ(マンセル5Y7/1)仕様ステンレス製寸法(mm)445×400×200質量(kg)14.3出力端子台定格電圧(V)DC500定格出力電流(A)40入力電圧(V)最大DC750板厚(mm)ボデー1.5、ドア1.5入力直流開閉器10A×4回路使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)使用場所屋外用 露出形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする