河村電器産業
産業用接続箱20Aタイプ PVH-N-2
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
保護等級
IP55
注文コード
52347426
品番
SPVH-04N-2
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
保護等級
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
保護等級
IP55
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
仕様
ステンレス製
寸法(mm)
445×600×200
質量(kg)
19.2
定格電圧(V)
DC500
定格出力電流(A)
80
入力電圧(V)
最大DC750
板厚(mm)
ボデー1.5、ドア1.5
入力
直流開閉器20A×4回路
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所
屋外用 露出形