曜日別特売
JCB-111E ホルダー消しゴム モノワン(パック入り) トンボ鉛筆 52353368

ホルダー消しゴム モノワン(パック入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
内容量1本注文コード52353368品番JCB-111E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

普通の消しゴム感覚で手早く扱えるショートタイプのホルダー消しゴム高性能中細消しゴムで、A罫・B罫ノートの1文字から効率よく消せます。
6.7mm径消しゴムの繰り出しを握ったまま微調整できる「フロント回転繰り出し式」軸一体成型の「大型エラストマーグリップ」だから滑らずしっかり握れます。
本体:EH-SSM・替え消しゴム:ER-SSM

ピンク質量(g)9材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(グリップ)エラストマー、(消しゴム)PVC寸法(mm)(消しゴム)Φ6.7タイプ本体本体寸法(mm)15×75替え消しゴムER-SSM
注意
※使い終わったら消しゴムをホルダーに収納してください。
※字消し以外の用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする