河村電器産業
電灯動力分電盤 NSE
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52357113
品番
NSE2046-2020Y
参考基準価格(税別)
¥695,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
色・縦・横
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1500
横(mm)
1000
深さ(mm)
160
質量(kg)
115
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
【電灯回路】46、【動力回路】20
主幹ブレーカ種類
【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
【電灯回路】MCB3P200A、【動力回路】ELB3P200A
分岐ブレーカ容量
【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A
分岐スペース数
【電灯回路】0、【動力回路】0