曜日別特売
500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406

500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406
500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406
500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406
500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406
500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406
500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406
500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406
500SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359406

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(90枚×2冊)注文コード52359406品番500SS-RPYH
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)75×25仕様強粘着タイプ形状短冊形サイズシリーズPost-it商品構成単色エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19875668
2022-06-09
用途: 社内検印前の伝票にメモとして
その他業種

強粘着というだけに、しっかり粘着しますが、はがしやすいし、のり跡もつきません。また、油性ボールペンとの相性がよく、字が書きやすい。色も文字を邪魔することのない落ち着いたパステルカラーで、大変使いやすく重宝しています。社内でも人気のふせんです。

2022-01-22
用途: 事務
株式会社石原精機製作所

粘着力がとても強くて剥がれにくくて使いやすいです。

対象商品 : 19875652
2018-04-05
用途: 目印、引継ぎのメモ書き
電気・ガス・熱供給・水道業

パステルカラー4色パックのグリーンとブルーが残るのでこの2色セットを足して調整しています。

対象商品 : 19875652
2017-09-19
用途: 事務作業、現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

パステルカラー4色を購入していたときはグリーンと青が残ることが多かった。鮮やかな色のが好まれるのでイエローとピンクのセットはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする