654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449

654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449
654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449
654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449
654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449
654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449
654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449
654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449
654SS-RPYH 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52359449

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(90枚)注文コード52359449品番654SS-RPYH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。

商品構成単色寸法(縦×横)(mm)75×75仕様強粘着タイプサイズエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 事務作業時
運輸・通信業

後でやらなければならない事項をメモして見やすい場所へ貼っておくのに重宝しております。

2024-10-30
用途: 事務作業時
建設業・工事業

強粘着品は何度も剥がしたり貼ったりすることができるので使いやすい今後も購入したいと思います

対象商品 : 19875607
2024-02-28
用途: 書類にメモを貼る時
製造業

はがれにくく、文字もたくさん書けるため使い勝手が良い。

対象商品 : 19875598
2023-06-09
用途: 事務の伝言等に使います。
建設業・工事業

パソコンや車の内装等どこに貼っても剥がれにくい為気に入ってます。

対象商品 : 19875598
2018-05-25
用途: メモ付箋
株式会社ワイケイシー卸売・小売業

粘着力が強いので、パソコンの縁に貼ってもしっかり付いていてくれて
便利です。大きめなので文章を書いても充分足りてとても良いです。
FAXをする際色の濃いもだと書いた文字が見えなくなってしまう薄めの
クリーム色とてもおすすめです。

対象商品 : 19876036
2018-02-28
用途: 事務・現場でのメモ用
電気・ガス・熱供給・水道業

重要事項、引継ぎ事項を知らせるときに使います。はがれたら困るので3Mの強粘着は欠かせません。文字が目立つのでビビッドよりパステルのが好まれます。

対象商品 : 19876036
2017-12-26
用途: メモ用紙として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

強粘着なので現場に持ち出す図面に張ってもはがれないのがいい。ビビッドカラーは色味が強すぎるのでこちらの色を選んだ。

対象商品 : 19875616
2017-12-06
用途: メモ用

アップルグリーンが掲載されている写真の色と異なり、色あせたブルーの色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする