河村電器産業
電灯分電盤 EQ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
6
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
縦(mm)
600
注文コード
52363526
品番
EQ0506N
参考基準価格(税別)
¥62,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
434
種類から選べます
他の種類を見る
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
縦(mm)
600
横(mm)
400
深さ(mm)
120
質量(kg)
22
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
6
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(スマートサイズ)
主幹ブレーカ容量
ELB3P50A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
4