曜日別特売
EQ0506NK 電灯分電盤 EQ 河村電器産業 52363535

電灯分電盤 EQ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個分岐回路数6クリーム(マンセル2.5Y9/1)縦(mm)600注文コード52363535品番EQ0506NK
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

縦(mm)600横(mm)400深さ(mm)120質量(kg)22クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする