曜日別特売
PDMS14-120-SC/SC 可搬型ピコケーブル 大崎電気工業 52368716

可搬型ピコケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台(1式)注文コード52368716品番PDMS14-120-SC/SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約10kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。

用途
各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。
ケーブル長(m)120芯数4コネクタ形状標準SCコネクタ使用場所屋外用ファイバータイプマルチモード/シングルモード黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可)変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする