大崎電気工業
可搬型ピコケーブル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台(1式)
注文コード
52368725
品番
PDMS14-300-SC/SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約12kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途
各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。
ケーブル長(m)
300
芯数
4
コネクタ形状
SCコネクタ
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
マルチモード/シングルモード
仕様
光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル300m巻
色
黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可)
変換タイプ
オス - オス