FSD76-6-D 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 52376257

絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
グレー
適合電線サイズAWG20、0.75mm
ピン長さ(mm)6
内容量1袋(500個)注文コード52376257品番FSD76-6-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。

用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープピン長さ(mm)6グレー絶縁体外径(mm)2.8絶縁被覆むき長さ(mm)9.5適合電線Single Wire適合電線サイズAWG20、0.75mmトラスコ品番827-8693質量(g)45端子形状フェルール・棒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする