PANDUIT(パンドウイット)
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(25個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
色
黒
グレー
黄
ターコイズ
白
赤
黒
青
適合電線サイズ
AWG16、1.5mm
AWG26、0.14mm
AWG24、0.25mm
AWG24、0.34mm
AWG22、0.5mm
AWG20、0.75mm
AWG18、1.0mm
AWG16、1.5mm
AWG14、2.08mm
AWG14、2.5mm
AWG12、4.0mm
AWG8、10.0mm
AWG2、35.0mm
AWG1、50.0mm
AWG10、6.0mm
AWG6、16.0mm
AWG4、25.0mm
ピン長さ(mm)
6
6
8
10
12
18
86
25
20
16
22
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
52376433
品番
FSD78-6-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途
差込型端子台等に。
種類
絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状
リングスリープ
ピン長さ(mm)
6
色
黒
絶縁体外径(mm)
3
絶縁被覆むき長さ(mm)
9.5
適合電線
Single Wire
適合電線サイズ
AWG16、1.5mm
トラスコ品番
827-8702
質量(g)
45
端子形状
フェルール・棒形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表