FSD81-18-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 52376573

絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)
グレー
適合電線サイズAWG12、4.0mm
ピン長さ(mm)18
内容量1袋(100個)注文コード52376573品番FSD81-18-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。

用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープピン長さ(mm)18グレー絶縁体外径(mm)4.8絶縁被覆むき長さ(mm)22.2適合電線Single Wire適合電線サイズAWG12、4.0mmトラスコ品番827-8710質量(g)49端子形状フェルール・棒形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52376573FSD81-18-C70375875FSD81-18-CFSD81-18-C 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 70375875絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする