曜日別特売
A4652V 耐震バルブ フォーカス(FOCUS) 52382269

耐震バルブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
口金BA15s
タイプシングル球
定格電圧(V)24・40W
内容量1箱(10個)注文コード52382269品番A4652V
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

振動による球切れに強い

用途フォークリフトクリアタイプシングル球定格電圧(V)24・40W口金BA15sガラス球形式RP35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: リフトの回転灯の球
合同会社京阪石油

56Vの35Wという聞いたことがない球で、この商品は55Vの35Wをモノタロウで発見した。他のサイトでは全くなかったので助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする