フォーカス(FOCUS)
耐震バルブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
口金
BA15s
BAY15d
BA15s
BA15d
タイプ
シングル球
シングル球
ダブル球
定格電圧(V)
12・23W
60・45W
55・45W
55・35W
55・25W
55・25/10W
55・10W
24・40W
12・35W
12・23W
12・23/8W
12・10W
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
52382287
品番
A3634V
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
振動による球切れに強い
用途
フォークリフト
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12・23W
口金
BA15s
ガラス球形式
S25