曜日別特売
A4652V 耐震バルブ フォーカス(FOCUS) 52382865

耐震バルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
口金BA15s
タイプシングル球
定格電圧(V)24・40W
内容量1箱(10個)注文コード52382865品番A4652V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400

振動による球切れに強い

用途フォークリフトクリアタイプシングル球定格電圧(V)24・40W口金BA15sガラス球形式RP35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52382865A4652V52382269A4652VA4652V 耐震バルブ フォーカス(FOCUS) 52382269耐震バルブフォーカス(FOCUS)1箱(10個)
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: リフトの回転灯の球
合同会社京阪石油

56Vの35Wという聞いたことがない球で、この商品は55Vの35Wをモノタロウで発見した。他のサイトでは全くなかったので助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする