フォーカス(FOCUS)
耐震バルブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
口金
BA15s
BAY15d
BA15s
BA15d
タイプ
シングル球
シングル球
ダブル球
定格電圧(V)
12・10W
60・45W
55・45W
55・35W
55・25W
55・25/10W
55・10W
24・40W
12・35W
12・23W
12・23/8W
12・10W
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
52382908
品番
A2230V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
振動による球切れに強い
用途
フォークリフト
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12・10W
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52382908
A2230V
52382305
A2230V
耐震バルブ
フォーカス(FOCUS)
1箱(10個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました