曜日別特売
PSKAC1 エアクション袋テープ付 ハピラ 52385638

エアクション袋テープ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(8枚)注文コード52385638品番PSKAC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テープ付だからワンタッチで梱包できる。

用途
お手軽、簡単、家庭用梱包用品
材質PE幅(mm)105高さ(mm)6空気粒高(mm)24空気粒径(mm)8構造3層寸法(mm)185×133×45サイズ小物サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52385656
2020-10-05
用途: DVDの梱包発送
サービス業

コスパがよい。サイズも小さくて保管も楽なので、今後も使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする