ZVP701K ZeitVektor レポートパッド(再生皮革製) レイメイ藤井 52385909

 

ZVP701K ZeitVektor レポートパッド(再生皮革製) レイメイ藤井 52385909
ZVP701K ZeitVektor レポートパッド(再生皮革製) レイメイ藤井 52385909

ZeitVektor レポートパッド(再生皮革製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ネイビー注文コード52385909品番ZVP701K
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応。

サイズA4ネイビー付属品ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)材質(本体)再生皮革本体質量(g)709ポケット数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×21×312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする