曜日別特売
ZVF654B ZeitVektor クリップファイル (再生皮革製) レイメイ藤井 52385963

ZeitVektor クリップファイル (再生皮革製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
ブラック
内容量1個注文コード52385963品番ZVF654B
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応

サイズA4ブラック付属品ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)(用紙カットサイズ:W210×H280mm)材質本体:再生皮革、クリップ:スチール本体質量(g)782本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21(金具部25)×325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52385936
2022-02-05
用途: 会議のメモ
卸売・小売業

A4と勘違いして購入してしまった
品名コードにサイズほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする