※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
マルチスリングLIGHT エンドレス形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
全長(m)
3.5
1
1.5
10
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52397818
品番
FND-W400X3.5
参考基準価格(税別)
¥336,500
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途
重量物運搬における玉掛け作業に
全長(m)
3.5
トラスコ品番
174-2267
質量(kg)
18.9
仕様
エンドレス形
材質
芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
色
【表面布】紺
最大使用荷重(t)
40
ベルト幅×厚さ(mm)
55×155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません