曜日別特売
FND-W400X7.5 マルチスリングLIGHT エンドレス形 シライ 52397897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリングLIGHT エンドレス形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
全長(m)7.5
内容量1本注文コード52397897品番FND-W400X7.5
参考基準価格(税別)¥693,500販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。

用途重量物運搬における玉掛け作業に全長(m)7.5トラスコ品番174-2278質量(kg)40.5仕様エンドレス形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス形【表面布】紺最大使用荷重(t)40ベルト幅×厚さ(mm)55×155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする