※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
ダイヤモンド軸付インターナル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(10本)
1ケース(10本)
1ケース(5本)
刃径(Φmm)
4.5
0.5
1
2.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
粒度
120
325
170
120
軸径(Φmm)
3
3
6
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
52400548
品番
5N5H004120110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。
優れた切れ味を発揮します。
用途
金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
5
全長(mm)
40
トラスコ品番
147-9589
粒度
120
砥材
SD
軸長(mm)
35
結合剤
PA