曜日別特売
ACHX-8020 六角レンチカラービット ANEX 52402833

六角レンチカラービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード52402833品番ACHX-8020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

色で使いたいサイズが簡単に選べる

材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番167-1054質量(g)73対辺(mm)8塗装色白色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52402833ACHX-802052402824ACHX-8020ACHX-8020 六角レンチカラービット ANEX 52402824六角レンチカラービットANEX1本
689
税込758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする