※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻
内径(Φmm)
15.3
注文コード
52403987
品番
N2S20
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
15.3
外径(Φmm)
20
長さ(m)
50
色
黒
仕様
スリット付
トラスコ品番
159-3764
質量(g)
3
最小曲げ半径(mm)
(固定)50
使用周囲温度(℃)
-40~115