曜日別特売
N2S50 サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所 52404023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO スリット付 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)42.8注文コード52404023品番N2S50
参考基準価格(税別)¥50,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
内径(Φmm)42.8外径(Φmm)50長さ(m)30仕様スリット付トラスコ品番159-3762質量(g)6.3最小曲げ半径(mm)(固定)160使用周囲温度(℃)-40~115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする