曜日別特売
N2S63 サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所 52404039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO スリット付 標準タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)55.6注文コード52404039品番N2S63
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
内径(Φmm)55.6外径(Φmm)63長さ(m)20仕様スリット付トラスコ品番159-2216質量(g)5.2最小曲げ半径(mm)(固定)180使用周囲温度(℃)-40~115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする